ユニワールド
牛床革(内綿当付マジック)
内綿タイプなのでソフトな肌触りです。
用途
鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工などの作業時。
トラスコ品番
565-0527
材質
牛床革、内側:綿、その他
厚さ(mm)
2.1
サイズ
LL
入数(双)
1
加工
内綿
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.4
手のひらまわり(cm)
21
アテ有無
アテ付き
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07415269
KS823-LL
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください