曜日別特売

窮屈を嫌うLLサイズの男の靴下

窮屈を嫌うLLサイズの男の靴下 - ユニワールド

足の大きい方用の靴下です。

用途仕事、スポーツ、普段履きなど。材質綿・ポリエステル、ポリウレタンサイズLLサイズ(cm)26.5~29入数4足内容量1組(4足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
指タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07415260WS-9455179-8919ブラック5本指
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07415251WS-2011179-8875キナリ先丸
オープン
869
956(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする