曜日別特売

懐中電灯にもなるLEDランタン

懐中電灯にもなるLEDランタン - DAISHIN(大進)懐中電灯にもなるLEDランタン - DAISHIN(大進)懐中電灯にもなるLEDランタン - DAISHIN(大進)懐中電灯にもなるLEDランタン - DAISHIN(大進)懐中電灯にもなるLEDランタン - DAISHIN(大進)懐中電灯にもなるLEDランタン - DAISHIN(大進)懐中電灯にもなるLEDランタン - DAISHIN(大進)懐中電灯にもなるLEDランタン - DAISHIN(大進)

高輝度COB型LEDを採用しています。
上に引き上げると点灯。下に押すと消灯。電源スイッチで懐中電灯に。
コンパクトなので携帯や収納に便利です。
切替ベルト付きで、持ち運びや吊り下げにも適しています。

用途アウトドアやキャンプの際に。懐中電灯にもなります。幅(mm)89全長(mm)205高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)89使用電池単3乾電池光源色白色明るさ(Lm)300電球の種類LED連続点灯時間(時間)10内容量1台
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07401391DLB-004LTDS660-7318シルバー
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像07401400DLB-005LTDG660-7312ゴールド
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする