DAISHIN(大進)
明るさ切替えができるソーラーウォールライト
センサーが人を感知して自動的に明かりを灯します。
ソーラーなのでコンセント不要、電気代0円です。
木壁やコンクリート壁にネジで取付け、フェンスに結束バンドで取り付けなどが可能です。
用途
玄関・門扉・物置・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。
付属品
取付ねじ、スリーブ、取扱説明書
トラスコ品番
659-2211
幅(mm)
124
高さ(mm)
95
奥行(mm)
75
電源
リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh
使用電球
LED0.5W×36個
光源色
白色
点灯保持時間
約10秒(強・弱点灯時)
明るさ(Lm)
400
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401427
DLS-WL006
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください