IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
マルチウォータ
WD-250と比較して、開閉部のピッチが9段階と細かく、半月板状のピンが、抜群のグリップ力を発揮します。
用途
インチ、ミリサイズの幅広いサイズのパイプ径に合わせた口開き調整が出来ます。
仕様
【調整】9段階
トラスコ品番
659-0970
材質
高炭素鋼
全長(mm)
254
最大口開き(mm)
48
先端厚さ(mm)
10
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07412435
MD-250
¥
3,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください