曜日別特売

HC汗取りバンド ホワイト フリーサイズ

HC汗取りバンド ホワイト フリーサイズ - 橋本クロスHC汗取りバンド ホワイト フリーサイズ - 橋本クロス

額に流れる汗をしっかりキャッチ。
高分子吸収体により汗を素早く吸収。
幅広の伸縮性不織布を採用し、締め付け過ぎずしっかりフィット。
装着後のズレを防止します。
肌触りのさらっとした不織布で快適な使用感を実現。

用途汗取りトラスコ品番683-9677材質不織布、パルプ、吸水ポリマー長さ(mm)240幅(mm)45ホワイトサイズフリーサーズ適合頭囲(cm)60内容量1箱(100枚)
注意
※本品は額に装着し、滴り落ちる汗を吸収する汗取りバンドです。
※用途以外のご使用はお控え下さい。
※本品は洗濯などでの繰り返し使用はできません。
※万一、かぶれ・かゆみ等の症状が現れた際は、ただちに使用を中止し医師にご相談下さい。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07407605SAB100
7,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする