曜日別特売

F900継手 2圧縮リング継手 FINE series PURE

F900継手 2圧縮リング継手 FINE series PURE - フジキンF900継手 2圧縮リング継手 FINE series PURE - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
繰返し脱着可能。
清浄度管理品。

用途高純度ガスライン、不活性ガスライン等材質ステンレス鋼六角対辺(mm)10温度(℃)【液体】-196~350最高使用圧力(MPa)16.2材質(ボディ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404218F900-F-3.2/652-681635【T】F900継手3.2
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404227F900-F-6.35X3.2/652-681538【T】F900継手6.35×3.2
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする