フジキン
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
繰返し脱着可能。
銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等。
銅管用。
材質
黄銅
形状
エルボハーフユニオン
六角対辺(mm)
19
温度(℃)
【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
寸法A(mm)
33.3
材質(ボディ)
C3771B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404611
PDWL-10C-R
653-0273
【T】PDW継手10×ねじ込み式R3/8
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404620
PDWL-10D-R
654-6156
【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/2
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材