曜日別特売

鋳物車輪ベアリング入

鋳物車輪ベアリング入 - ヨドノ

ベアリング入タイプの鋳鉄車輪です。
耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。

用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-8800材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)42軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)51許容荷重(daN)352.8車輪径D(Φmm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07402800CB130
5,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする