充電式フラッシュライト 12000LM

充電式フラッシュライト 12000LM - MUST TOOL充電式フラッシュライト 12000LM - MUST TOOL充電式フラッシュライト 12000LM - MUST TOOL充電式フラッシュライト 12000LM - MUST TOOL充電式フラッシュライト 12000LM - MUST TOOL充電式フラッシュライト 12000LM - MUST TOOL

モバイルバッテリー機能付きなので、現場だけでなくレジャーや防災時でも便利です。
最大明るさ12000ルーメン(ブーストモード時)です。

用途
懐中電灯として
トンネルなどの暗い場所の照明に
トラスコ品番657-1032材質アルミ/ゴム全長(mm)295ブラック電源専用充電池(7.4V/5000mAh)保護等級IPX5縦(mm)100横(mm)341外径(mm)71明るさ(Lm)12000最大点灯時間20時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0741344087265
34,120
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする