MUST TOOL
倍力ハサミ
倍力機能で、楽に切断できます。
グリップを握りこむだけでロックが外れ、切断作業が終わった後は親指でワンタッチで簡単にロックができます。
用途
板金や設備、内装の材料切断に。
色
赤/黒
トラスコ品番
261-5556
全長(mm)
228
切断能力(mm)
鉄板(軽鉄)1.2mm厚以下
刃先
ストレート
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07413406
04013
228
鉄板(軽鉄)1.2mm厚以下
¥
8,800
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください