曜日別特売

防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用)

防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用) - 理研オプテック防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用) - 理研オプテック防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用) - 理研オプテック

曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。
顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。
バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。
ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。
メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。
アイピースは交換しやすいロック構造です。

用途
研磨作業に。
切削作業に。
グラインダー取扱に。
機械取扱作業に。
刈払作業に。
消防作業に。
トラスコ品番360-8045材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)174形状ゴーグル型幅(mm)178高さ(mm)66レンズ色クリア機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇コーティングVF-P(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)レンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS T8147通気孔なし内容量1個
注意
※交換用部品は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411288RC-01B G VF-P
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする