曜日別特売

楽貼ラベル

楽貼ラベル - 中川製作所楽貼ラベル - 中川製作所楽貼ラベル - 中川製作所楽貼ラベル - 中川製作所楽貼ラベル - 中川製作所楽貼ラベル - 中川製作所楽貼ラベル - 中川製作所楽貼ラベル - 中川製作所
(1件のレビュー)

インクジェットプリンター・レーザープリンター・コピー機など、様々なプリンターで印刷できます。
高白色(ISO白色度:90%)のラベルです。
文字や画像をより鮮明に際立たせます。
ラベルをはがしやすい楽貼加工により、作業効率を大幅に改善します。

用途商品ラベルやバーコードラベル、宛名用ラベルに最適なラベル用紙です。材質上質紙ラベル白色度(%)90紙厚(μm)140シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機内容量1冊(100枚)
注意
※一度ラベルをはがした用紙、及び一度印刷した用紙は、再度印刷しないでください。
※機器の故障の原因となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07407228UPRL01A676-6473ラベル:297ラベル:2101列×1段(1面)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07407237UPRL02A677-1201ラベル:210ラベル:148.51列×2段(2面)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
07407246UPRL04A677-1202ラベル:105ラベル:148.52列×2段(4面)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07407255UPRL08A677-1199ラベル:105ラベル:74.252列×4段(8面)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07407271UPRL10A677-1198ラベル:86.4ラベル:50.82列×5段(10面)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07407280UPRL12A677-1204ラベル:86.4ラベル:42.32列×6段(12面)四辺余白付き
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07407289UPRL12B677-1203ラベル:83.8ラベル:42.32列×6段(12面)四辺余白角丸
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
07407298UPRL18A677-1200ラベル:70ラベル:42.33列×6段(18面)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
07407307UPRL20A677-7576ラベル:42ラベル:74.255列×4段(20面)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
07407316UPRL21A677-7578ラベル:70ラベル:42.33列×7段(21面)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
07407325UPRL21B677-7577ラベル:70ラベル:38.13列×7段(21面)上下余白
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
07407341UPRL24A677-7573ラベル:70ラベル:33.93列×8段(24面)上下余白
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
07407350UPRL24B677-7575ラベル:66ラベル:33.93列×8段(24面)四辺余白
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
07407359UPRL44A677-7574ラベル:48.3ラベル:25.44列×11段(44面)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
07407368UPRL65A677-7579ラベル:38.1ラベル:21.25列×13段(65面)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 輸出品の梱包ラベル

輸出品の梱包外装に貼るラベル作成に使用。ラップ状のビニールの上に貼ると、はがれやすいので、もう少し粘着力が強いと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする