曜日別特売

超硬ホールソーブラック(HNC)

超硬ホールソーブラック(HNC) - アマダマシナリー(NCC)

厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました
独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します

用途
用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他
仕様:超硬 G2相当
材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)83刃厚(mm)2シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)11シャンク径(mm)10/13内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07415987HNC 14660-990614
5,610
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
07415996HNC 24660-931224
5,820
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
07416005HNC 29660-934729
6,620
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
07416021HNC 39660-933239
8,930
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
07416030HNC 52660-936752
12,910
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
07416039HNC 53660-993053
12,910
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
07416048HNC 55660-982855
12,910
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
07416057HNC 58660-929958
15,620
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする