曜日別特売

超硬バーホールソートリプル(HTR)

超硬バーホールソートリプル(HTR) - アマダマシナリー(NCC)

厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに
刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。
シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。
従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。
Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応

用途
用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか
(注)Φ14~17mmは2枚刃
材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07416066HTR 16 L660-19161016
8,400
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
07416075HTR 18 L660-19211018
8,400
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
07416091HTR 19 L660-19571019
8,400
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
07416100HTR 21 L660-19191021
9,220
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
07416109HTR 22 L660-19201022
9,220
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
07416118HTR 26 L660-19421026
10,170
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
07416127HTR 27 L660-19431027
10,170
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
07416136HTR 29 L660-19601029
10,170
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
07416145HTR 31 L660-19481031
11,220
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
07416161HTR 32 L660-19371032
11,220
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
07416170HTR 33 L660-19171033
11,220
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
07416179HTR 34 L660-194510/13(兼用)34
11,220
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
07416188HTR 36 L660-192510/13(兼用)36
12,370
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
07416197HTR 37 L660-195810/13(兼用)37
12,370
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
07416206HTR 38 L660-193810/13(兼用)38
12,370
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
07416215HTR 39 L660-196110/13(兼用)39
12,370
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
07416231HTR 41 L660-194610/13(兼用)41
13,620
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
07416240HTR 42 L660-192410/13(兼用)42
13,620
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
07416249HTR 45 L660-195510/13(兼用)45
13,620
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
07416258HTR 46 L660-194010/13(兼用)46
15,030
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
07416267HTR 47 L660-192210/13(兼用)47
15,030
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
07416276HTR 48 L660-195910/13(兼用)48
15,030
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
07416285HTR 49 L660-191510/13(兼用)49
15,030
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
07416301HTR 51 L660-193110/13(兼用)51
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
07416310HTR 52 L660-192310/13(兼用)52
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
07416319HTR 53 L660-194910/13(兼用)53
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
07416328HTR 54 L660-195610/13(兼用)54
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
07416337HTR 55 L660-193010/13(兼用)55
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
07416346HTR 60 L660-191310/13(兼用)60
22,590
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
07416355HTR 65 L660-192710/13(兼用)65
23,840
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
07416371HTR 70 L660-195310/13(兼用)70
24,440
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
07416380HTR 75 L660-196210/13(兼用)75
25,710
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする