トワロン
業務用クリーン背抜(10双入)
すべり止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしています。
原手はホコリの出にくい長繊維で出来ています。
用途
製品検査。
電気、電子部品製造。
精密機器組立。
厚さ(mm)
約1
色
ホワイト
入数(双)
10
材質(すべり止め)
ポリウレタン
素材
繊維部:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07412390
918-L
857-2276
L
23.5
7.7
18
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07412399
918-M
857-2278
M
22
7.2
17
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07412408
918-S
857-2279
S
21
6.5
16.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください