耐針突刺・耐切創手袋 119.7000

耐針突刺・耐切創手袋 119.7000 - GranberG耐針突刺・耐切創手袋 119.7000 - GranberG

特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。
ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。
EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。
全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。

用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。材質ポリエステル、スチール、ゴム厚さ(mm)3.5ブラック規格【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5入数(双)1機能耐突刺、耐切創耐切創性XF内容量1双
注意
※インスリン注射針に対するテストは実施しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07410335119.700008659-2653M25822
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
07410351119.700009659-2651L26.88.723
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
07410360119.70001659-2656XL27.5924
オープン
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする