BEST サッシ運搬ツールセット

BEST サッシ運搬ツールセット - ベストツールBEST サッシ運搬ツールセット - ベストツールBEST サッシ運搬ツールセット - ベストツールBEST サッシ運搬ツールセット - ベストツールBEST サッシ運搬ツールセット - ベストツールBEST サッシ運搬ツールセット - ベストツールBEST サッシ運搬ツールセット - ベストツールBEST サッシ運搬ツールセット - ベストツール

重く持ちづらいサッシの運搬作業に役立つ肩掛けタイプの運搬サポートツールです。

用途サッシの持ち運び・運搬にトラスコ品番653-3661セット内容運搬サポート金具、ショルダーベルト、専用カラビナ、カラビナパッド材質受け手:ゴムパッド、ショルダーサポートベルト:ナイロン製、カラビナ:鉄製タイプ肩掛けタイプ内寸(mm)受け手:約40内容量1台
注意
※ご使用の際は必ず両手で運搬されるサッシ等を持ちご使用下さい。
※片手や両手を離しての運搬はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07409188BSC-SS
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする