曜日別特売

六角ダイス

六角ダイス - イチネンアクセス六角ダイス - イチネンアクセス六角ダイス - イチネンアクセス六角ダイス - イチネンアクセス六角ダイス - イチネンアクセス
用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に。材質合金工具鋼内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
ねじピッチ
厚さ(mm)
二面幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像0741344922233M30.5817858-7840
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メイン画像0741345822234M40.7817858-7841
オープン
499
549(税込)
翌日出荷
メイン画像0741346722235M50.8817858-7842
オープン
489
538(税込)
翌日出荷
メイン画像0741347622237M81.25817858-7844
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メイン画像0741348522238M101.5921858-7845
オープン
499
549(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする