曜日別特売

メタルセブン

メタルセブン - グリーンライフ

ラバーグリップで持ちやすいノズルです。
金属製でプラスチック製のものと比べ耐久性に優れています。
7種の水形に切り替え可能です。

用途
園芸・散水用。
清掃用。
トラスコ品番340-9170材質ヘッド:ABS樹脂、レバー:ナイロン、グリップ:TPR高さ(mm)60材質(本体)亜鉛合金適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×20内容量1個
注意
※本製品は園芸、散水用となっております。
※飲料用や業務用としての使用はおやめください。
※水道水以外でのご使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07415899YM-75174E
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする