曜日別特売

接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル

接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル - A&D接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル - A&D接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m) AX-KO5862-N200 接続ケーブル - A&D

天びん~コンパレータライト接続用ケーブル、約2mです。

用途コンパレータライトAD-1612用。付属品取扱説明書幅(mm)5高さ(mm)5奥行(mm)2000内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07411681AX-KO5862-S200179-2614
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07411690AX-KO5862-N200179-4119
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする