ホームスケール

ホームスケール - A&D

微量モードで0.1g単位で0.5~100gまではかれます。
標準モードは1g単位で最大2~3000gまではかれます。
風袋引機能付です。
オートパワーオフ機能搭載で、 約4分間無動作の場合、自動的に電源が切れ電池消耗を防ぎます。
収納に便利なプラスチックケース付です。

用途家庭用に。仕様微量モード(0.1g単位で計量(0.5~100g))、標準モード(1g単位で計量(2~3000g))トラスコ品番159-2759セット内容取扱説明書、電池(モニター用)材質ABS樹脂幅(mm)150高さ(mm)35種類電子天秤奥行(mm)190電源(V)単3形乾電池×2本最小表示(g)0.1表示形式デジタル風袋引方法あり秤量(g)3000ひょう量単位g内容量1個
注意
※沖縄・離島は除く
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411717UH3201-W
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする