曜日別特売

ミニクランプメーター

ミニクランプメーター - A&D(エー・アンド・デイ)ミニクランプメーター - A&D(エー・アンド・デイ)ミニクランプメーター - A&D(エー・アンド・デイ)ミニクランプメーター - A&D(エー・アンド・デイ)ミニクランプメーター - A&D(エー・アンド・デイ)ミニクランプメーター - A&D(エー・アンド・デイ)

最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーターです。

用途狭いところ、電気機器の電流測定に。仕様●レンジごとの分解能、確度:【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)●過入力表示:OL付属品取扱説明書、電池(モニタ用)トラスコ品番657-1224幅(mm)158高さ(mm)60奥行(mm)33.5電源(V)単4乾電池2個交流電流(A)2 / 20 / 200サンプリング約3回/秒動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下クリップ内径(Φmm)約16RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)200rms内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411708AD-5588
5,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする