曜日別特売

袋開封用セーフティカッター

袋開封用セーフティカッター - martor袋開封用セーフティカッター - martor袋開封用セーフティカッター - martor袋開封用セーフティカッター - martor袋開封用セーフティカッター - martor袋開封用セーフティカッター - martor袋開封用セーフティカッター - martor袋開封用セーフティカッター - martor

オープンな本体構造により粉末や粘着物が詰まる事がなく、原料袋の開封に最適です。
ハンドルレバーロックを解除するとブレード部分が剥きだしになり掃除が簡単です。
レバーを握った時のみブレードが出る安全カッターです。
切り込み深さ32mmの鋭利なブレードで頑丈な袋も確実に開封できます。
塗装の無いアルミボディは防錆仕様でコンタミのリスクを低減します。
樹脂部分は金属探知可能な材料です。

用途原料袋等の開封に。トラスコ品番682-6773材質本体:アルミニウム、樹脂(金属探知可能)、ブレード:ステンレス幅(mm)76全長(mm)158刃長(mm)32刃厚(mm)0.63適合替刃160060内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406029610001
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする