グリーンクロス
ヘビーコーン
重量も3.7kgと重くコーンベースが不要です。
軟質樹脂で丈夫です。
夜間も目立つ反射材付です。
用途
規制場所確保に。
仕様
差込口カット有無:有、折りたたみ可否:否
トラスコ品番
218-0990
材質
軟質ポリエチレン樹脂
幅(mm)
360
色
黄/白
高さ(mm)
700
内径(mm)
差込口:40
デザイン
ライン入り
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410491
1105210113
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください