再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)

再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) - ウッドプラスチックテクノロジー再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) - ウッドプラスチックテクノロジー再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) - ウッドプラスチックテクノロジー再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) - ウッドプラスチックテクノロジー

使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。
CO2排出量を70%削減しプラスチック資源循環を実現します。
エコマーク製品です。
バージン材より安価で提供可能です。
高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。
業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。
経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。

用途荷物をまとめるなど梱包用に。材質再生プラスチック100%エコマーク認定認定グリーン購入法適合紙管内径(mm)200エコマーク認定番号16 112 014内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
紙管内径(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
引張強度(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07413555ESH12-BLU1220030000.5790437-3492
7,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
07413571EDH12-BLU1220030000.59100437-3452
7,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07413580ESH15-BLU1520025000.5790437-3479
7,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
07413589EDH15-BLU1520025000.59100437-3496
7,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする