ピカマーカー
全天候型替え芯 12本入り
6060用の替芯です。
丈夫な長方形の替え芯で、濡れた木材に黒く深く染み込みます。
用途
木材(ドライ、ウェット)、タイル、金属、プラスチック、レンガ、レザー、ゴム、濡れたゴム、ガラスなどの線引きやマーキングに。
トラスコ品番
666-4618
色
黒
芯径(mm)
2×5
芯硬度
2B
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07411891
6051
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください