曜日別特売

ペンシル型ケガキ針”Dry Metal”

ペンシル型ケガキ針”Dry Metal” - ピカマーカー

1本でケガキとマーキングが可能です。
ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。
ノック式でケガキ針は本体に収納できます。
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。
キャップでマーキング用の芯を削る事が可能です。
正確な細い線が引けます。
湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。

用途
一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。
木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番665-2114セット内容黒(2B)×1本、ケガキ芯×1本、ケガキ芯収納ケース材質ケガキ針:カーバイド、本体:樹脂軸径(Φmm)2.8全長(mm)165硬度HRA80以上先端形状ストレート30°先端チップ径(mm)2.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074121373080003
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする