充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm

充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm - GROZ充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm - GROZ充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm - GROZ充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm - GROZ充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm - GROZ充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm - GROZ充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm - GROZ充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm - GROZ

3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です。
底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。
回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。
別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます。

用途車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番660-7298材質本体:アルミニウム、ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)76全長(mm)210高さ(mm)210奥行(mm)76電源リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)保護等級IP54充電時間5時間明るさ(Lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)内容量1台
注意
※三脚スタンド(TRPD/LED/685A)は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07401917LED/685
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする