LED/685A用三脚スタンド

LED/685A用三脚スタンド - GROZLED/685A用三脚スタンド - GROZ

高さ1.2~1.6mで調節できます。

用途GROZ製LEDライトLED/685の三脚スタンドとして。トラスコ品番660-7297材質スチール幅(mm)145高さ(mm)699奥行(mm)145内容量1台
注意
※LEDライト本体(LED/685)は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07401926TRPD/LED/685A
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする