充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm

充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm - GROZ充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm - GROZ充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm - GROZ充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm - GROZ充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm - GROZ充電式LEDロングライト(マグネットタイプ)1000lm - GROZ

両端のマグネットは360度回転するので多様なシーンで使えます。
回転式のフックが両端についているので様々場所に引っ掛けられます。
本体は衝撃に強いABS樹脂、レンズはポリカーボネートのため過酷な現場にも耐えます。
充電具合は25%毎に4段階で表示されます。

用途車のエンジンルームなど車両整備や機械整備に。明るさ(Lm)1000(強)/400(弱)電源リチウムイオン電池7.4V/2600mAh(内臓)最大点灯時間5h(弱)/2h(強)電球の種類LED充電時間4.5時間材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート付属品USB充電ケーブルトラスコ品番660-7296幅(mm)495全長(mm)495高さ(mm)50奥行(mm)45保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
最大点灯時間
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07401908LED/3551000(強)/400(弱)5h(弱)/2h(強)495
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする