曜日別特売

片手ハンマー(グラスファイバー柄)

片手ハンマー(グラスファイバー柄) - GROZ片手ハンマー(グラスファイバー柄) - GROZ片手ハンマー(グラスファイバー柄) - GROZ

ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。
柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。
グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。

用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ヘッドが欠ける恐れがありますので、HRC46度以上のものを打撃するのはお控えください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07401856BP/FG/8/12659-67923001/2ポンド8324.6
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401865BP/FG/16/13659-67933301ポンド102.930.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401881BP/FG/24/14659-67913501 1/2ポンド11835
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401890BP/FG/32/14659-67943502ポンド12938
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする