赤尾
耐切創アームカバー
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。
紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途
薄板鋼板/ガラス板加工作業。
機械メンテナンス作業。
自動車産業。
トラスコ品番
376-4280
厚さ(mm)
0.8
色
黒
サイズ
S
長さ(cm)
38
素材
ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
耐切創性
3/B
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐切創
手首周り(cm)
8
適合腕周(cm)
(上部)36、(下部)34
腕幅(cm)
8.5
内容量
1双
注意
※上腕部分(青色)は耐切創性ございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401811
HPA380S
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください