曜日別特売

手斧 パックハチェット

手斧 パックハチェット - Gerber手斧 パックハチェット - Gerber手斧 パックハチェット - Gerber手斧 パックハチェット - Gerber

アウトドア用のハチェットです。
小さい枝を払ったり、フェザースティックを作ったりすることができます。
握り込む際に指を這わせられるような形状をしており、細かい作業に適しています。

用途キャンプなどのアウトドアに付属品ナイロンカバー付トラスコ品番634-2677材質刃:ステンレス、柄:ラバー全長(mm)240刃長(mm)89刃幅(mm)130内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074059071027507
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする