曜日別特売

電池パック・充電器

電池パック・充電器 - マキタ

マキタ純正バッテリーです。

用途(株)マキタ 充電工具・園芸工具・その他充電バッテリ駆動式製品の予備バッテリとして。トラスコ品番417-1876種類電池パック電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07414587BL1850B
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする