曜日別特売

窓ガラス断熱シート

窓ガラス断熱シート - ニトムズ
(1件のレビュー)
用途窓ガラスに貼る断熱シート。付属品凹凸面貼り付け用透明シール12枚入り長さ(mm)1800幅(mm)910内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404157HH0012669-4703シート基材 ポリエチレン、付属シール基材 ポリエチレン、付属シール粘着剤 アクリル系、付属シールはくりフィルム PET3.5
1,200
979
1,077(税込)
取扱停止中
07404166HH0013669-4702シート 基材 ポリエチレン、付属シール 基材 ポリエチレン、付属シール 粘着剤 アクリル系、付属シール はくりフィルム PET5
1,350
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 窓ガラスの断熱
サービス業

夏場室内の温度を少しでも下げようと思い設置しました。付属の貼り付けシールだけではすぐ剥がれてしまったので、熱に強いテープを別途購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする