呼び線

呼び線 - Greenlee呼び線 - Greenlee

平たいケーブルはカーペットや壁裏の隙間での使用に適しています。

用途電力ケーブルの通線にトラスコ品番628-3252材質本体:樹脂、ケーブル:スチール幅(mm)159厚さ(mm)26高さ(mm)229テープ幅(mm)6全長(m)テープ:7.5テープ厚さ(mm)0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07413616438-2X
5,720
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする