曜日別特売

水銀灯型LED電球

水銀灯型LED電球 - 富士倉水銀灯型LED電球 - 富士倉

バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。
従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。
LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。
消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。
水銀灯の約5倍以上の寿命があります。

用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LED内容量1個
注意
※安定器付きの器具は電気工事会社による取り外し工事が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07402809KYS-50276K
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする