コヅチ
電工バケツ
6号の帆布を使用・持ち手は麻ロープを使用しています。
用途
大工道具、作業工具、電動工具等の収納に。
トラスコ品番
128-3064
材質
生地:6号帆布、持手:麻ロープ
質量(kg)
0.56
色
ホワイト
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※縫製物ですので、水を溜めてのご使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07402529
KB-01-30W
¥
7,660
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください