曜日別特売

ワークタイム ワーキングツールバッグ

ワークタイム ワーキングツールバッグ - コヅチ

内面に8つの仕切り付ポケットが前後についています。

用途作業工具や道具類の収納、アウトドアに。材質6号防水加工帆布トラスコ品番128-3084幅(mm)420高さ(mm)300奥行(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07402547TS-11BOD420300
16,550
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする