曜日別特売

Oilguardロール

Oilguardロール - 湘南ワイパーサプライ(SWS)

厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。

用途
油・水・溶剤用。
油漏洩対策用。
通路の養生などにも使用可能。
歩行者安全通行帯の通路用マットとして。
多目的な液体を吸収可能。
吸油量(L/巻)180材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)緑/黄トラスコ品番357-9155幅(mm)1000厚さ(mm)4長さ(m)20対応水・油・溶剤RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸油量(L/巻)
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074124267210271801000204
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする