KNIPEX(クニペックス)
ラバーハンドル付き精密ピンセット
ESD静電気対策用(耐磁性)ピンセットです。
クリーンルームや管理された環境での使用に適したハンドルです。
丈夫で耐久性が高く、精密作業に向いています。
用途
医療技術、エレクトロニクス、顕微鏡、産業用
トラスコ品番
657-0589
材質
本体:プレミアムステンレス ハンドル:ラバーグリップ(ESD)
幅(mm)
15
全長(mm)
123
先端
ストレート/先丸
仕様・用途
精密作業向け
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
18、【チップ】0.9
内容量
1本
3月22日より値下げいたしました。
注意
※ESDテストはラバーグリップのみ適用しています
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405950
922110ESD
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください