RELIEF
六角軸ドリル コバルトハイス鋼
ステンレス、難削材の穴あけに最適です。
クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。
充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途
ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。
材質
コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク形状
六角軸
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07413379
26034
859-2346
87
3.3
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
07413388
26041
859-2353
103
5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください