曜日別特売

安全歩行マット8mm

安全歩行マット8mm - カーボーイ安全歩行マット8mm - カーボーイ安全歩行マット8mm - カーボーイ安全歩行マット8mm - カーボーイ安全歩行マット8mm - カーボーイ安全歩行マット8mm - カーボーイ安全歩行マット8mm - カーボーイ安全歩行マット8mm - カーボーイ

・スリップを未然に防止。
滑りやすい場所に。
・全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。
・厚みを増すことで強度がアップ。
ハードな現場にも適応。
・高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
・足元の滑り止め対策に最適です。
適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
・メッシュ構造で透水性に優れています。
・厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。

用途
・滑りやすい場所に。
・水がかかる場所の滑り止め対策に。
・工事現場などの足場の悪い場所に。
・重量物の衝撃緩和に。
種別ノンスリップマット材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)8長さ(m)6表面メッシュ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07406695AI8-9006GR634-1204グリーン
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メイン画像07406711AI8-9006GY633-1621グレー
24,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする