testo(テストー)
K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ
TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途
対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400
トラスコ品番
682-8898
寸法(mm)
500×Φ1.5
精度(℃)
±1.5
応答時間(秒)
5
測定温度範囲(℃)
-40~1000
特性
防水
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404060
0602 5792
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください