マグネット式ドアストッパー マグネッパー Cタイプ

マグネット式ドアストッパー マグネッパー Cタイプ - マグエバーマグネット式ドアストッパー マグネッパー Cタイプ - マグエバーマグネット式ドアストッパー マグネッパー Cタイプ - マグエバーマグネット式ドアストッパー マグネッパー Cタイプ - マグエバー

磁石を使った新型のドアストッパーです。
ホテル客室や病院、学校など、鉄製扉を一時的に開けて止めておくことが出来ます。
従来のゴムストッパーのように扉の丁番(ヒンジ)が傷んだり、扉そのものが歪んで完全に閉まらなくなるのを防ぎます。

用途ドアストッパー用。トラスコ品番654-0181種別マグネット式材質鉄板:黒塗装、磁石:ネオジム磁石(エポキシ樹脂)幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)60高さ(mm)60寸法ネオジム磁石:Φ24×4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07407000MAGNEPPER-C9095
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする