ラジアルグリップ ソフト

ラジアルグリップ ソフト - PUMA

手の型に合わせ立体成型されている為、長時間はめてた時の疲労感を大幅に軽減します。

用途運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱いなどの作業時。ゲージ数13ブラック入数(双)1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素材
ゲージ数
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07415287PG-1360-BK-SS手袋:ポリエステル、綿、その他/スベリ止め部:塩化ビニール13227.217.41621-9369
362
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
07415296PG-1360-BK-MM手袋:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム13237.618.41621-9370
362
359
395(税込)
当日出荷
07415305PG-1360-BK-LL手袋:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム13247.8201621-9371
362
359
395(税込)
当日出荷
07415321PG-1360-BK-XLXL手袋:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム13258.420.61621-9372
362
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする