曜日別特売

牛革クレスト手袋(表革) 707

牛革クレスト手袋(表革) 707 - 南村製作所

耐久性に優れ引き裂きにも強いです。
ソフトで使うほど良く手になじみます。

トラスコ品番506-0224材質牛表革厚さ(mm)0.7±0.1サイズLLタイプ袖なし入数(双)1機能耐久性、耐引き裂き全長(cm)24中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)23内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07407465707-W-LL
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする