空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400”

空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” - 空調服空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” - 空調服空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” - 空調服空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” - 空調服空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” - 空調服空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” - 空調服空調服 長袖ブルゾン(横ファン)”KU92400” - 空調服

洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能を持ち、洗濯による汚れの再付着を防止します。
前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ
汗の気化熱を利用した涼しい服です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

その他冷却ファン別売りセット内容服のみ材質クラボウ サマーツイル オフルージュ加工サイズM胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)55着丈(cm)64内容量1着
注意
※ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。
※必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
※3Lサイズ以上のウェアには、ロングタイプのケーブルをご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07402888KU92400K30S2651-9403シルバー
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07402897KU92400K90S2651-9419クールブラック
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする