曜日別特売

配管用シール剤 F-109

配管用シール剤 F-109 - ヘルメチック
(1件のレビュー)

トルエンやキシレンを使用しない上水道・給湯・蒸気配管用(150℃まで)の環境対策商品です。

仕様水道用ライニング鋼管用・鉄管用液状防食シール剤/JWWA K-161(水道施設用・給水装置用・給湯配管用)・国土交通省等仕様書規格適合品(上水道・給湯用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07408619F-109GY500683-56630.06L
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07408628F-109W500683-99700.06L
1,940
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
07408637F-109W100683-56760.012L
1,180
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07408637
2025-08-09
用途: 農業用水道のDIY
農・林・水産業

設備屋などの本職でない人間には一番小さい容量のもので十分。一年で使いきれるぶんだけ買えるので助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする